- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 外壁 穴 キャップのおすすめ人気ランキング
外壁 穴 キャップのおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新114件の「外壁 穴 キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブキャップ150」、「排気口 キャップ」、「煙突穴 塞ぐ」などの商品も取り扱っております。
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質
本体部:SUS304
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
壁厚約100~180mmまで長さが可変できるアイデア設計のため壁厚に合せ貫通スリーブをカットする必要がありません。ウォールキャップと、貫通スリーブのネジ部(嵌合部)に余裕を持たせているため貫通穴の傾斜(約5°)にフィットします。穴ブタは3サイズ共通です。施工後一体構造となるためコーキング仕上も簡単に行え、雨水や虫が入りません。建物の色調とマッチするアイボリー仕上です。
材質
(スリーブ)P.E、(キャップ)ABS、(穴ぶた)PP
色調
アイボリー
ビス脱着式です。
種類
クーラーキャップ
材質
(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
色
片側:アイボリー、片側:ホワイト
適合
壁厚さ:50~250mm。貫通穴径:Φ60~100mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミニウム
仕様
貫通配管用
寸法F(mm)
7
仕上
アルマイト処理 Anodized
フタ
ネジ取り外し式
ステンレス製のクーラースリーブキャップです。
材質
ステンレスSUS304
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質
ポリスチレン
色
白